サンドビック
コロミルプルーラ
刃数
4枚
表面処理
PVD
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ねじれ角(°)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63481987
2P342-0600-CMB
581-4180
57
13
38
M2CM
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63481996
2S342-1200-050-PB
581-4088
83
26
42
P2BM
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください