曜日別特売

ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)

ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様) - ヨシタケ

配管内の異物除去

用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6348249515A 60#15
オープン
3,893
4,282(税込)
当日出荷
返品不可
6348250415A 40#15
オープン
3,893
4,282(税込)
12日以内出荷
返品不可
6348252020A 60#20
オープン
4,461
4,907(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
6348252920A 40#20
オープン
4,461
4,907(税込)
当日出荷
6348253825A 60#25
オープン
6,116
6,728(税込)
当日出荷
6348254725A 40#25
オープン
6,116
6,728(税込)
当日出荷
6348255632A 60#32
オープン
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
6348256532A 40#32
オープン
7,438
8,182(税込)
12日以内出荷
返品不可
6348257440A 60#40
オープン
8,442
9,286(税込)
12日以内出荷
返品不可
6348259040A 40#40
オープン
8,442
9,286(税込)
当日出荷
6348259950A 60#50
オープン
10,005
11,006(税込)
12日以内出荷
返品不可
6348260850A 40#50
オープン
10,005
11,006(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする