ヨシタケ
ヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様)
配管内の異物除去
用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。
仕様
●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32
バルブ型式
SY-5
呼び径(A)
10
材質(スクリーン)
SUS304
入数
1個
材質(バルブ)
FCD450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63482224
10A 80#
オープン
¥
3,568
¥
3,925
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材