コイズミ(小泉成器)
コードレス2WAYヘアアイロン
仕様
充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分(160℃設定でカールアイロン使用時)
付属品
USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー
幅(mm)
235
質量(kg)
0.2
色
ブラック
高さ(mm)
53
奥行(mm)
36
温度(℃)
約120/160
最高温度(℃)
約160
使用電池
リチウムイオン充電池(KTH-14)
温度調節
2段階(約120/160℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63482030
KHR7440K
オープン
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください