Salon Sense
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
仕様
●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分
幅(mm)
319
質量(kg)
0.4
色
アイボリー
高さ(mm)
69
奥行(mm)
34
消費電力(W)
100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600
電源
1ΦAC100-120V/200-240V
温度(℃)
約80~200(10刻み)
コード長さ(m)
約1.7
最高温度(℃)
約200
パイプ径(Φmm)
30
温度調節
13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63482014
KHR7530C
オープン
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください