曜日別特売

床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製

床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製 - 小島製作所床排水トラップ用ワン 交換用 鋳物製 - 小島製作所

鋳物製の床排水トラップ用ワンです。
菱形にKマーク、及びピートラコムマーク(※画像)の改修用に使用可能です。

用途排水、改修種別ワン材質鋳鉄表面処理エポキシ樹脂コーティング内容量1個
注意
※既設のワンの寸法をよくご確認の上、ご購入ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63482705EW40
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482714EW50
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482730EW65
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482739EW80
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482748EW100
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする