曜日別特売

排水共栓 交換用 キーハンドル開閉式 KSWLR

排水共栓 交換用 キーハンドル開閉式 KSWLR - 小島製作所排水共栓 交換用 キーハンドル開閉式 KSWLR - 小島製作所

「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。
鎖タイプをご要望の場合はKSNAERの商品ページをご覧ください。
※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。

用途排水、改修種別排水共栓材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物内容量1個
注意
※本製品は主栓一式となります。金具枠は付属しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63482669KSWLR主栓セット50
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482678KSWLR主栓セット65
39,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482687KSWLR主栓セット80
48,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482696KSWLR主栓セット100
68,100
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする