曜日別特売

排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER

排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER - 小島製作所排水共栓 交換用 鎖タイプ KSNAER - 小島製作所

「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。
キーハンドル開閉式をご要望の場合はKSWLRの商品ページをご覧ください。
※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。

用途排水、改修種別排水共栓材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物、鎖:ステンレスくさりの有無あり内容量1個
注意
※本製品は主栓一式となります。金具枠は付属しません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63482617KSNAER主栓セット544524
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482626KSNAER主栓セット675630
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482635KSNAER主栓セット857333
26,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482644KSNAER主栓セット1008738
34,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63482660KSNAER主栓セット12711243
47,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする