上村産業(上村シート)
糸入り防虫ビニールシート 0.35mm厚 防炎/制電/耐寒
周囲切りっぱなしとなっており、ハトメ加工および折り返し加工はしておりません。
折り畳み梱包での納品となります。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)
0.35
幅(cm)
203
質量(g/m
2
)
450
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63485566
pvc-b35-2030-10
100
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
63485575
pvc-b35-2030-15
150
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
63485584
pvc-b35-2030-20
200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
63485600
pvc-b35-2030-25
250
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
63485609
pvc-b35-2030-30
300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
63485618
pvc-b35-2030-35
350
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
63485627
pvc-b35-2030-40
400
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
63485636
pvc-b35-2030-45
450
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
63485645
pvc-b35-2030-50
500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください