樹脂バックルベルト

樹脂バックルベルト - mizuno(ミズノ)樹脂バックルベルト - mizuno(ミズノ)

樹脂製のバックルベルト。

材質ポリプロピレン09:ブラックサイズFベルト幅(mm)32サイズ(cm)76~115長さ(cm)130バックルローラー内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63488339F2JYB18009F
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする