mizuno(ミズノ)
樹脂バックルベルト(制電糸入り)
樹脂製のバックルベルト。テープに制電糸入り。
材質
ナイロン・ポリエステル
色
09:ブラック
サイズ
F
ベルト幅(mm)
32
サイズ(cm)
76~115
長さ(cm)
130
バックル
ローラー
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63488348
F2JYB18209F
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください