友屋
直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球
仕様
ハロゲン70W相当
消費電力(W)
6
口金
E11
全光束(Lm)
690
電球形状
ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)
50×68
色温度(K)
2800~3000
使用場所
調光器対応
LED寿命(時間)
40000
光色
広角電球色
電球の種類
LED
照射角度(°)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63488899
63075-04
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください