TOKISTAR
フォーカルライン
用途
外壁や意匠柱にシャープな光を描く、偏配光レンズ搭載のスポットライト
色
黒
質量(g)
770
消費電力(W)
2.1
設置場所
屋外・屋内兼用
定格電流(mA)
700
リード線
AWG18(0.75mm
2
相当)×2/200mm付
主材質
本体:アルミ、ステンレス、発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
演色指数(Ra)
80
配光タイプ
偏光角
内容量
1台
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用定電流電源をご使用いただくことで点灯します。
LDCC-3W-700-RE(非調光) 点灯可能数1灯
LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1灯
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63507555
FS01-3000K-L-B
3000
¥
55,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63507564
FS01-5000K-L-B
5000
¥
55,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください