TOKISTAR
信号線式PWM調光器
質量(g)
200
定格入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
周波数
1kHz
容量(A)
最大負荷:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置位置
屋内用
内容量
1台
注意
JIS 1個用スイッチボックスに適合
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63507598
LC-M-PWM
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください