曜日別特売

カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ

カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ - 未来工業

記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の侵入を防ぎます.

用途カードを入れることが出来る線名札です。材質プラスチックひも長(mm)120ポケット寸法縦(mm)70ポケット寸法横(mm)45内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63494289KFCZ-4570H
1,370
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする