曜日別特売

USB充電式 LEDロープライト

USB充電式 LEDロープライト - エンリス商事USB充電式 LEDロープライト - エンリス商事USB充電式 LEDロープライト - エンリス商事USB充電式 LEDロープライト - エンリス商事USB充電式 LEDロープライト - エンリス商事USB充電式 LEDロープライト - エンリス商事USB充電式 LEDロープライト - エンリス商事USB充電式 LEDロープライト - エンリス商事

ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。
ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。

用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り付属品TypeC-TypeB充電ケーブル材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)235タイプ充電式:Type-C長さ(m)ロープライト:約10電流(A)1以下電圧(V)DC5充電時間約3-4時間バッテリー容量(mAh)1800寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9使用時間(時間)(目安)約3-8内容量1個(10m)
注意
※使用時間目安は環境によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63507257WKS608
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする