コージーバスケット

コージーバスケット - 大和プラスチックコージーバスケット - 大和プラスチックコージーバスケット - 大和プラスチックコージーバスケット - 大和プラスチックコージーバスケット - 大和プラスチックコージーバスケット - 大和プラスチックコージーバスケット - 大和プラスチックコージーバスケット - 大和プラスチック

ブリキ製のポットをイメージした寄せ植えに最適なバスケット。
丈夫で使いやすい取っ手付き。

材質ポリプロピレン内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6349421020型アイボリー内寸下部:1552.2内寸上部:185×108200×120
400
299
329(税込)
6日以内出荷
6349421920型ブラウン内寸下部:1552.2内寸上部:185×108200×120
400
299
329(税込)
6日以内出荷
6349422820型グレー内寸下部:1552.2内寸上部:185×108200×120
400
299
329(税込)
6日以内出荷
6349423725型アイボリー内寸下部:1944.5内寸上部:235×135250×155
520
399
439(税込)
6日以内出荷
6349424625型ブラウン内寸下部:1944.5内寸上部:235×135250×155
520
399
439(税込)
6日以内出荷
6349425525型グレー内寸下部:1944.5内寸上部:235×135250×155
520
399
439(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする