曜日別特売

ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン セット

ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン セット - VOLTCOOL

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL LITE+」シリーズ
【ウェア(GL-4021)】
衿元に冷却装置ペルチェデバイス(別売)を装着可能(このセットにはペルチェデバイスは付属されていません)
ファンの位置を可能な限り脇側に寄せて背もたれのある椅子に座ってもファンが当たりにくいニアサイドファン仕様
衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ付き
背中と両脇内側計3か所に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
両脇ポケット付き
ペットボトルも入る脇マルチポケット付き
脇ポケット及び脇マルチポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
【ファン(GF-886)】
風量約43.3L/秒で約6時間使用可能
電源ON/OFFのワンスイッチなので、バッテリーを触らずに操作が可能
バッテリーとファンを接続するケーブルが付属されています
【モバイルバッテリー(GB-832)】
ケーブル(USB Type-C⇔Type-A)がセットになっています
安心のPSEマーク認証済
スマートフォンやタブレットの充電にも使用可能
ACアダプターは付属されていません。出力2A以上をご使用ください。

用途
DIY
現場作業全般
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ウェア+バッテリー+ファンのセット。ペルチェデバイスは別売り。詳しいお手入れ・保管・使用方法は商品タグ及び説明書をご参照ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63500905G244021ネイビーXS1084353
10,830
取扱い終了
63500914G244021ネイビーS1124555
10,830
取扱い終了
63500930G244021ネイビーM1164757
10,830
取扱い終了
63500939G244021ネイビーL1204959
10,830
取扱い終了
63500948G244021ネイビーXL1265260
10,830
取扱い終了
63500957G244021ネイビーXXL1345561
10,830
取扱い終了
63500966G244021ネイビー3XL1445861
10,830
取扱い終了
63500975G244021ネイビー4XL1546160
10,830
取扱い終了
63500984G244021ブラックXS1084353
10,830
取扱い終了
63501000G244021ブラックS1124555
10,830
取扱い終了
63501009G244021ブラックM1164757
10,830
取扱い終了
63501018G244021ブラックL1204959
10,830
取扱い終了
63501027G244021ブラックXL1265260
10,830
取扱い終了
63501036G244021ブラックXXL1345561
10,830
取扱い終了
63501045G244021ブラック3XL1445861
10,830
取扱い終了
63501054G244021ブラック4XL1546160
10,830
取扱い終了
63501070G244021モクグレーXS1084353
10,830
取扱い終了
63501079G244021モクグレーS1124555
10,830
取扱い終了
63501088G244021モクグレーM1164757
10,830
取扱い終了
63501097G244021モクグレーL1204959
10,830
取扱い終了
63501106G244021モクグレーXL1265260
10,830
取扱い終了
63501115G244021モクグレーXXL1345561
10,830
取扱い終了
63501124G244021モクグレー3XL1445861
10,830
取扱い終了
63501140G244021モクグレー4XL1546160
10,830
取扱い終了
63501149G244021グレーカモXS1084353
10,830
取扱い終了
63501158G244021グレーカモS1124555
10,830
取扱い終了
63501167G244021グレーカモM1164757
10,830
取扱い終了
63501176G244021グレーカモL1204959
10,830
取扱い終了
63501185G244021グレーカモXL1265260
10,830
取扱い終了
63501194G244021グレーカモXXL1345561
10,830
取扱い終了
63501210G244021グレーカモ3XL1445861
10,830
取扱い終了
63501219G244021グレーカモ4XL1546160
10,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする