CAPTAIN STAG
カラビナ付ペットボトルホルダー
カラビナ付でトートバッグ、ベルトループ、ザックに吊り下げてペットボトルを持ち運び。シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。
材質
ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)
180
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63494298
UM-1928
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
72883206
UM-1930
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
52671634
UM-1932
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください