アーテック[学校教材・教育玩具]
【名入れ】モバイルバッテリー10000mAh
急速充電対応の大容量モバイルバッテリー。本体への充電はMicroB、Type Cのどちらでも可能。スマホの2台同時充電可能。
用途
スマホ、タブレット等の充電
寸法(mm)
140×70×15
質量(g)
約268
バッテリー容量(mAh)
10000
名入れサイズ(mm)
30×30
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63507607
18055
1セット(50個×2箱)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
63507616
18055
1個
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください