曜日別特売

AA23 軽神

AA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチック

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
現場・仕様によりシールド付きとシールドなしの使い分けが可能。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)315種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
通気孔
使用区分
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63500616AA23-CS HA8E4-K23式白/クリアなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)クリア
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
63500625AA23-CS HA8E4-K23式白/グリーンなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)グリーン
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
63500634AA23-CS HA8E4-K23式白/スモークなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
63500650AA23-CS HA8E4-K23式白/ブルーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)ブルー
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
63500659AA23-CS HA8E4-K23式スカイブルー/スモークスカイブルーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
63500790AA23-CSV HA8E4-K23式黄色/スモークイエロー有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
63500799AA23-CSV HA8E4-K23式白/クリア有り飛来・落下物用、墜落時保護用クリア
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
63500808AA23-CSV HA8E4-K23式白/グリーン有り飛来・落下物用、墜落時保護用グリーン
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
63500817AA23-CSV HA8E4-K23式白/スモーク有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
63500826AA23-CSV HA8E4-K23式白/ブルー有り飛来・落下物用、墜落時保護用ブルー
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
63500835AA23-CSV HA8E4-K23式スカイブルー/スモークスカイブルー有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
63500844AA23-CSV HA8E4-K23式フレッシュグリーン/スモークフレッシュグリーン有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
63500860AA23-CSV HA8E4-K23式ライトグレー/スモークライトグレー有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
63500869AA23-CSV HA8E4-K23式ライトブルー/スモークライトブルー有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
63500607AA23-CS HA8E4-K23式黄色/スモークイエローなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
取扱い終了
代替品有
63500668AA23-CS HA8E4-K23式フレッシュグリーン/スモークフレッシュグリーンなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
取扱い終了
代替品有
63500677AA23-CS HA8E4-K23式ライトグレー/スモークライトグレーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
取扱い終了
代替品有
63500686AA23-CS HA8E4-K23式ライトブルー/スモークライトブルーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63500607AA23-CS HA8E4-K23式37745219AA23-CS-HA8-KP-Y/SAA23-CS  HA8E4-K23式 AA23 軽神 DICプラスチック 37745219AA23 軽神DICプラスチック1個
7,398
税込8,138
品番が変更になりました
63500668AA23-CS HA8E4-K23式56664557AA23-CS-HA8-KP-FG/SAA23-CS  HA8E4-K23式 AA23 軽神 DICプラスチック 56664557AA23 軽神DICプラスチック1個
7,398
税込8,138
品番が変更になりました
63500677AA23-CS HA8E4-K23式38272188AA23-CS-HA8-KP-LG/SAA23-CS  HA8E4-K23式 AA23 軽神 DICプラスチック 38272188AA23 軽神DICプラスチック1個
7,398
税込8,138
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする