曜日別特売

AA23 軽神

AA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチックAA23 軽神 - DICプラスチック

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)295種類アメリカン頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー名入れ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
通気孔
使用区分
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63500519AA23-C HA8E4-K23式黄色/スモークイエローなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
名入れ可
63500528AA23-C HA8E4-K23式白/クリアなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)クリア
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
名入れ可
63500537AA23-C HA8E4-K23式白/グリーンなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)グリーン
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
名入れ可
63500546AA23-C HA8E4-K23式白/スモークなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
名入れ可
63500555AA23-C HA8E4-K23式白/ブルーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
63500564AA23-C HA8E4-K23式スカイブルー/スモークスカイブルーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
63500580AA23-C HA8E4-K23式フレッシュグリーン/スモークフレッシュグリーンなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
名入れ可
63500589AA23-C HA8E4-K23式ライトグレー/スモークライトグレーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
名入れ可
63500598AA23-C HA8E4-K23式ライトブルー/スモークライトブルーなし飛来・落下物用、墜落時保護用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)スモーク
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
名入れ可
63500695AA23-CV HA8E4-K23式黄色/スモークイエロー有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
63500704AA23-CV HA8E4-K23式白/クリア有り飛来・落下物用、墜落時保護用クリア
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
名入れ可
63500720AA23-CV HA8E4-K23式白/グリーン有り飛来・落下物用、墜落時保護用グリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
名入れ可
63500729AA23-CV HA8E4-K23式白/スモーク有り飛来・落下物用、墜落時保護用スモーク
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
63500738AA23-CV HA8E4-K23式白/ブルー有り飛来・落下物用、墜落時保護用ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする