高出力チップ型UVブラックライト

高出力チップ型UVブラックライト - イチネンTASCO

チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。
設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。
点灯時間は電池の種類により異なります。

寸法(mm)37×37×140質量(g)約180(電池含)使用電源単4乾電池×3本(テスト電池付属)波長(nm)395点灯方式日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)、パターン:ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63494280TA434KF-395
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする