【名入れ】防水deリュック25点セット

【名入れ】防水deリュック25点セット - ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】防水deリュック25点セット - ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】防水deリュック25点セット - ボウエキ(BOUEKI)

防災士が監修した非常用セット 災害時に役立つ25アイテムの商品をセットしています。バッグは、防水仕様の防水deリュックを使用。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】防水deリュック、【2】4層!アルミシート、【3】4層!アルミ寝袋、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】携帯用ミニトイレ、【6】防災ガイド、【7】冷熱遮断アルミシート、【8】災害・書けるテープ、【9】軍手、【10】ロープ、【11】笛、【12】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※【B】)、【13】レインポンチョホワイト、【14】除菌ジェル、【15】タオル、【16】マスク、【17】ポケットティッシュ、【18】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ(※【B】)携帯電話充電器機能は、スマートフォン、iPhone 対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォン、iPhone のケーブルは付属しておりません。名入れサイズ(mm)30×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63507765648801セット(8セット×4箱)
オープン
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63507966648801個
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする