【名入れ】ピラミッド26点セット

【名入れ】ピラミッド26点セット - ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】ピラミッド26点セット - ボウエキ(BOUEKI)【名入れ】ピラミッド26点セット - ボウエキ(BOUEKI)

夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。

用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】リュック型ピラミッドバッグ 、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】4層!防寒・防風アルミ寝袋、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】防災ガイド、【6】非常用給水袋3L、【7】冷熱遮断アルミシート、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※【B】)、【12】ポケットティッシュ、【13】ティーライトキャンドル10P、【14】タオル、【15】マスク、【16】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【17】【18】【19】除菌ジェル×3、【20】絆創膏5 枚、【21】綿棒10P、【22】コットンパフ3枚、【23】ワンタッチ包帯、【24】爪切り、【25】毛抜き、【26】ハサミ、(※【B】)携帯電話充電機能は、スマートフォン、iPhone対応可(一部未対応機種あり。)スマートフォン、iPhoneのケーブルは附属していません。名入れサイズ(mm)30×80名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63507887649951個(8セット×8箱)
オープン
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63508088649951個
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする