災害時に役立つ25アイテムの商品をセットしています。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。セット内容【1】デイバッグ、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】防災ガイド、【5】非常用給水袋3 L、【6】冷熱遮断アルミシート、【7】レスキュー簡易頭巾、【8】飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用 別売)、【9】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【10】パステルカラー軍手、【11】eco便利バッグ、【12】マイクロファイバーフェイスタオル、【13】あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、【14】ポケットティッシュ、【15】生理用品10枚入、【16】除菌ジェル、【17】 防災用ウェットティッシュ( 2 0 枚入) 、【18】ポケットタオルペーパー10枚、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ名入れサイズ(mm)50×100名入れ方法シルク印刷サービス分類名入れ