ユーバ産業
スリムフィット スタンダード(座面付き) S・ブルー
質量(kg)
4.9
色
ストライプロイヤルブルー
サイズ
スタンダード
耐荷重(kg)
フロント:2
機能
折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
幅50×奥行57×高さ83~94cm
折りたたみ寸法(cm)
幅30×高さ88
バッグ容量(L)
2
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
32.5×27×48
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63504378
SL-0630WS
¥
63,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません