ユーバ産業
スリムフィット スタンダード(座面付き) ブルー
質量(kg)
4
色
ブルー
サイズ
スタンダード
耐荷重(kg)
フロント:1、メッシュ:1
機能
折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
幅44×奥行57×高さ80~91cm
折りたたみ寸法(cm)
幅25×奥行26×高さ84
バッグ容量(L)
フロント:5、メッシュ:7.5
車輪サイズ(cm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63504344
SL-0470
¥
49,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません