曜日別特売

アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E

アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E - タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E - タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E - タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E - タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E - タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E - タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E - タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E - タバタ(畜産)

最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。
熱を反射する
薄くて軽い
ローコスト
アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。
フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》
屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園
壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館
天井:牛舎
養蜂場巣箱等

仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505550C20A-0531
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,880/税込¥7,568
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする