曜日別特売

サシバエネット

サシバエネット - タバタ(畜産)サシバエネット - タバタ(畜産)サシバエネット - タバタ(畜産)サシバエネット - タバタ(畜産)サシバエネット - タバタ(畜産)サシバエネット - タバタ(畜産)サシバエネット - タバタ(畜産)

ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!牛舎の”サシバエ”対策に!!ネットを牛舎に設置し牛をサシバエの吸血から守ります!!通気性良好で牛にとって好環境で安心・快適★サシバエが通りづらいベストサイズな2mm×4mm目合いで通気性良好×防虫効果!!ハマって動けなくなるサシバエ多数!!!
乳牛の場合(1頭あたり)サシバエ1匹で「乳量:0.7%低下」
仔牛の場合(1頭あたり)サシバエ50匹で「体重増加率:13.2%低下」

用途
快適環境を守る2×4mmのベストサイズ!!
4×4mmの場合サシバエが通過可能サシバエの体長>雄:3.0mm~6.5mm/雌:5.0mm~8.0mm
2×2mmの場合網目が細かい為、ホコリ等で目詰まりし通気性が悪化
寸法(幅)2m×(長さ)50m目合い2mm×4mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505595C20A-0509
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする