最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった8mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。
熱を反射する
薄くて軽い
ローコスト
アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。
フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》
屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園
壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館
天井:牛舎
養蜂場巣箱等
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,880/税込¥7,568 |