ヒーティングカップ(牛ビック80N)

ヒーティングカップ(牛ビック80N) - タバタ(畜産)ヒーティングカップ(牛ビック80N) - タバタ(畜産)ヒーティングカップ(牛ビック80N) - タバタ(畜産)ヒーティングカップ(牛ビック80N) - タバタ(畜産)

仔牛に温水を。凍結防止ヒーティングカップ。寒冷地対応ヒーター付牛用給水器です。凍結を防止する堅牢なウォーターカップです。フロート機構部分の下部に水を温めるヒーターを内蔵した給水器になります。単層200v電源と接続することにより、給水器内の水を約30℃の温度に保ちます。・水は常に一定の水量を保ち続けるフロート式・ヒーターは空焚き防止機能付き

仕様●フレキシブルパイプ:40cm●加温槽ヒーター:単相200V500W×1本●実用新案登録:第3162464号●復帰温度:20℃(ON)材質ステンレス寸法(mm)(幅)306×(奥行)436.5(カップ深さ)140質量(kg)5.3容量(L)3電源単相200V(10A以上のブレーカーを単独接続)50-60Hz共用配管44928設定温度(℃)30(OFF)配管方向横下内容量1個
注意
※一度「空焚きセンサー」が反応すると、内部のリセットボタンを押さないとヒーターが作動しなくなる事があります。その際は付属説明書の解除方法の部分をご参照ください。
※使用するためには単層200v電源と接続するための電気工事が必要となります。*「ドレン有タイプ」ご希望の場合は別途お問合せくださいませ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63504737C20A-0052
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする