曜日別特売

牛床マット(ヘルシーマット)

牛床マット(ヘルシーマット) - タバタ(畜産)牛床マット(ヘルシーマット) - タバタ(畜産)牛床マット(ヘルシーマット) - タバタ(畜産)牛床マット(ヘルシーマット) - タバタ(畜産)

畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。
低価格
取付簡単
抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」
水はけが良く、常に清潔で衛生的

厚さ(mm)20寸法(mm)1200×1800質量(kg)約57硬度60用途例和牛・黒牛用耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505507C20A-0007
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,100/税込¥4,510
北海道地方数量1につき¥5,900/税込¥6,490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする