タバタ(畜産)
フルイドフィーダーマグラス
初乳を飲まない仔牛に最適。強制的にミルクを飲ませる際に使用します。
仕様
チューブ:0℃F(-18℃)
容量
1500cc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63505026
C20A-0366
プラパイプ型
(全長)780×(幅)約110
約190
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63505035
C20A-0367
ステンパイプ型
(パイプ長さ)450×(幅)約110
約300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650