タバタ(畜産)
サイクロスL
LEDメーター採用の中距離(室内用)型電気柵
出力モニター付
アース不良ランプ付
出力低下防止回路(パワーアップ機能)
仕様
断続周期:1.1~1.3秒、有効使用距離:3km(アース抵抗:100Ω以下)
質量(kg)
約2.3
消費電力
4VA以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×125×307
使用電源
AC100V専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63505078
C20A-0373
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650