コンビネーションブラシ
フリーストール・パドック・放牧場等で牛自身がブラッシングするのに最適!!フリーストール・フリーバーン牛舎に設置するだけで牛が自由にブラッシング出来る環境を作ります。汚れを落とすだけでなく、体や頭を擦り付け、マッサージ・ブラッシングを行え、虫さされ等による痒みのストレス解消にも効果を発揮。清潔を保ち、脱毛促進。ブラシは耐久性のあるナイロン製。
用途【取付】柱・柵等に溶接又は、市販ボルト類でしっかり固定してください。【使用目安】1~15頭程度(ブラシ1台)
質量(kg)約16
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)870×750※ブラシは2個1セット付属となります※スペアブラシは付属しておりません
寸法(長さL×幅W)(mm)スペアブラシ:500×100
内容量1個
注意
※ブラシ色輸入品の為、ご注文のタイミングにより画像のお色と異なる場合がございます。予めご了承くださいます様お願い申し上げます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |