電気捕虫器MC8300

電気捕虫器MC8300 タバタ(畜産)

高電圧を使用しないため安全軽量、コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルなので故障が発生しにくい商品です。大・中規模設備用30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。静音モーターを採用(26W)。取付場所に困りません。省農薬の担い手!虫が感電するパチパチ音はせず、飛び散りません。

用途チェーン吊り下げ 寸法(mm)305×250 質量(kg)2.5 電源AC100V50/60Hz 有効面積(m2)60~120 コード1.8m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63505209 C20A-0508
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする