曜日別特売

REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3

REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3 - REX(レッキス工業)

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。

用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63493440210315
518,000
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする