あちこち使えるミニスポンジ

あちこち使えるミニスポンジ - アイメディアあちこち使えるミニスポンジ - アイメディアあちこち使えるミニスポンジ - アイメディアあちこち使えるミニスポンジ - アイメディアあちこち使えるミニスポンジ - アイメディアあちこち使えるミニスポンジ - アイメディアあちこち使えるミニスポンジ - アイメディアあちこち使えるミニスポンジ - アイメディア

手のひらにフィットしやすいミニサイズです!
食器汚れ、お鍋、コンロ、シンク、排水管とあちこち使えます!
素材はやわらかくクッション性に優れたウレタンフォームです
水切れがしやすく、清潔に保ててます!
24個入りの大容量、使い切りで衛生的です

材質ウレタンフォーム寸法(mm)約50×70×30耐熱温度(℃)約100入数(個)24適合用途食器汚れ、お鍋、コンロ、シンク、排水管そうじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635092081010039
オープン
450
495(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする