曜日別特売

髭剃り シェーバー メンズ

髭剃り シェーバー メンズ - YAMAZEN(山善)髭剃り シェーバー メンズ - YAMAZEN(山善)髭剃り シェーバー メンズ - YAMAZEN(山善)髭剃り シェーバー メンズ - YAMAZEN(山善)髭剃り シェーバー メンズ - YAMAZEN(山善)髭剃り シェーバー メンズ - YAMAZEN(山善)髭剃り シェーバー メンズ - YAMAZEN(山善)髭剃り シェーバー メンズ - YAMAZEN(山善)

長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載のType-C充電のシェーバー。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。
スイッチ長押し3秒で電源ロック。充電式で使用可能。(約90分充電で約60分使用可能)

用途髭剃り、シェーバー、電気カミソリとして。メンズ ひげそり 髭 充電式 コードレス 男性用 シェーバー付属品本体、キャップ、掃除用ブラシ、USBケーブル(USB 2.0 Type-AーType-C)材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、ニッケル合金質量(g)150保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×4×16.5商品タイプ本体内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509330HSY-03-B3枚刃ブラック3枚刃
オープン
4,090
4,499(税込)
5日以内出荷
返品不可
63509339HSY-04-W4枚刃ホワイト4枚刃
オープン
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする