コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー

コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。

用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除仕様充電アダプタ:(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ質量(kg)1.9定格電力(W)120吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12集塵容量(L)0.5連続使用時間(標準)約20分、(弱)約40分充電時間約4時間集塵方式サイクロン寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105内容量1台
取扱説明書:(6.28MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509366ZSP-L130(W)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63509366
2024-09-05
用途: 床掃除
農・林・水産業

音が静かです。吸引力は普通です。ゴミを捨てる時に中のフィルターを外す一手間があるのが少し面倒です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする