テラモト
畳MIGUSA ロール畳
ロールタイプなのでサッと広げるだけで使用できます。災害時の避難所など、人々が集う場所におすすめです。
用途
防災用品
材質
畳表:ポリプロピレン・炭酸カルシウム他、裏面クッション材:ポリエチレン発泡体、、畳縁:ポリエステル・アクリル
厚さ(mm)
4.5
質量(kg)
5
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63509594
OT-962-202-0
900×2
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509610
OT-962-203-0
900×3
¥
56,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509619
OT-962-205-0
900×5
¥
93,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509628
OT-962-208-0
900×8
¥
148,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509637
OT-962-210-0
900×10
¥
186,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509646
OT-962-250-0
900×10
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770