防災キャビネットFT オフホワイト

防災キャビネットFT オフホワイト - テラモト防災キャビネットFT オフホワイト - テラモト防災キャビネットFT オフホワイト - テラモト

オフィスで必要な事務用品をはじめ防災用品などもスマートに収納することができます。

用途防災用品材質本体・棚板:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板質量(kg)32.4(棚板含む)オフホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×456×950内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509655OT-961-500-7
オープン
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする