テラモト
ベルトパーテーションスリム 3.3
ベルトパーテーションLightの特長を引き継ぎ更に使いやすくなった高機能ベルトパーテーションです。
用途
施設備品
材質
ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm巾)
寸法(mm)
Φ360×H902、支柱太さ:Φ32
質量(kg)
4.25
ベルト長さ(m)
3.3
スタッキング
可
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63509409
SU-661-900-2
赤
¥
36,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509418
SU-661-900-3
青
¥
36,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509427
SU-661-900-5
グレー
¥
36,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509436
SU-661-900-7
黒
¥
36,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
参考になった