ミセル ホルダー 樹脂フレーム(セット)

ミセル ホルダー 樹脂フレーム(セット) - テラモトミセル ホルダー 樹脂フレーム(セット) - テラモト

ベルトパーテーションにセットして使用できる差替えタイプのパネルスタンドです。

用途案内板材質本体:ABS、フレーム:ABS樹脂、パネル:PET内容量1個
注意
※ベルトパーテーションは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509515OT-542-025-0420A4
16,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509524OT-542-026-0800A3
17,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする