曜日別特売

ミセル ホルダー メディカル

ミセル ホルダー メディカル - テラモトミセル ホルダー メディカル - テラモトミセル ホルダー メディカル - テラモト

ベルトパーテーションにセットするだけで、手軽に手指消毒用スタンドとして使用できます。

用途消毒スタンド材質本体:ナイロン、印刷面:塩化ビニール、受台:スチール線材に粉体塗装、透明板:PET質量(g)450寸法(幅W×奥行D)(mm)【トレイサイズ】198×210(内寸)内容量1個
注意
※ベルトパーテーションは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509506OT-542-004-0
11,500
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする