ミセル ホルダー パネル差替え式

ミセル ホルダー パネル差替え式 - テラモトミセル ホルダー パネル差替え式 - テラモトミセル ホルダー パネル差替え式 - テラモト

クリアパネルに挟んでセットするだけで簡単に告知・案内のスタンドです。ベルトパーテーションにセットできます。

用途案内板材質本体:ABS、パネル:PET内容量1個
注意
※ベルトパーテーションは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509470OT-542-000-0100A5
8,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509479OT-542-001-0120A4
9,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63509488OT-542-002-0150A3
11,000
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする