曜日別特売

イージーストレージ45L アッシュブラウン

イージーストレージ45L アッシュブラウン - サンコープラスチックイージーストレージ45L アッシュブラウン - サンコープラスチックイージーストレージ45L アッシュブラウン - サンコープラスチックイージーストレージ45L アッシュブラウン - サンコープラスチックイージーストレージ45L アッシュブラウン - サンコープラスチックイージーストレージ45L アッシュブラウン - サンコープラスチック

宅配ボックス・屋外用ペール・防災用品、ガーデニング用品等の保管場所としてもお使いいただけます。

材質ポリプロピレン形状寸法(mm)490×370×408アッシュブラウン容量(L)45フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509226-
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,550/税込¥2,805
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする