シロアリハンターくん煙剤

シロアリハンターくん煙剤 - イカリ消毒シロアリハンターくん煙剤 - イカリ消毒シロアリハンターくん煙剤 - イカリ消毒シロアリハンターくん煙剤 - イカリ消毒

簡単施工。
業界初のIGRシロアリくん煙剤です。
有効成分は昆虫だけに作用するので人畜に安全。
床下に設置して水を入れる簡単施工。
予防効果は1年間持続。

質量(g)約390容量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×102×210主成分ビストリフルロン適合害虫シロアリ内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509147-
オープン
6,480
7,128(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする