ムシクリンコバエ用スプレー

ムシクリンコバエ用スプレー - イカリ消毒
(1件のレビュー)

コバエを素早く退治!
景観をジャマしないナチュラルなデザイン。
天然除虫菊エキスを有効成分とした水性の殺虫剤。
屋内外のゴミ箱やプランター周辺を飛ぶコバエを素早く退治します。

容量(mL)280質量(g)約342寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×42×200主成分除虫菊エキス(ピレトリン)適合害虫コバエ利用場所屋内外内容量1本(280mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63509165-
オープン
728
801(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 事務所内 植木鉢

発生がおさえられていると実感できる
香りは穏やかで気にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする